Mažas mikrometrinis vidmatis, Matavimo ribos: 2-2,5mm

Prekės Nr.: 429100 2-2,5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 22,70 € /vnt.
  • 45,10 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Matavimo būgno padalos: 1/50
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 2 mm - 2,5 mm
Padalos vertė 0,001 mm
Matavimo būgno padalos 1/50 mm
Leistina paklaida 0,002 mm
Matavimo būgno ⌀ 17 mm
Matavimo gylis 12 mm
Matavimo prietaisai analoginis
Bendras ilgis 105 mm
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis 2 taškų mikrometrinis vidmatis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 429100 2-2,5
EAN / GTIN 4946368080468
Gamintojo numeris 368-001
Gamintojas Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Germany, www.mitutoyo.de

Aprašymas

Modelis:

Nerūdijantis, visos skalės dalys matinės chromuotos. Matavimo būgnas su juoda skale ir terkšle. Matavimo galvutė (su 2 kietlydinio matavimo plokštumomis) reguliuojama kietlydiniu dengta reguliavimo adata.

Paskirtis:

Tiksliam kiaurymių skersmens ir apvalumo matavimui.

Priedai pasirinktinai:

Kalibriniai žiedai Nr. 484030.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį