{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 20 mm - 50 mm | |
Padalos vertė | 0,005 mm | |
Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | |
Leistina paklaida | 0,006 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Mikrometrų skaičius | 4 | |
Kalibrinio žiedo ⌀ | 25 / 40 mm | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | 3 taškų mikrometrinis vidmatis |
Produkto numeris | 429055 20-50 | |
EAN / GTIN | 4946368517599 | |
Gamintojo numeris | 368-913 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mikrometrinių vidmačių rinkinys Holtest aklinųjų kiaurymių matavimui 20-50 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
2 101,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
97 vnt. yra sandėlyje
1 235,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė | 0,005 | 0,005 |
Mikrometrų skaičius | 4 | 4 |
Kalibrinio žiedo ⌀ | 25 / 40 | 25 / 40 |
Matavimo būgno padalos | 1/50 | 1/50 |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Matavimo prietaisai | analoginis | analoginis |
Produkto rūšis | 3 taškų mikrometrinis vidmatis | 3 taškų mikrometrinis vidmatis |