{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 20 mm - 50 mm | |
Padalos vertė | 0,005 mm | |
Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | |
Leistina paklaida | 0,006 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Mikrometrų skaičius | 4 | |
Kalibrinio žiedo ⌀ | 25 / 40 mm | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | 3 taškų mikrometrinis vidmatis |
Produkto numeris | 429050 20-50 | |
EAN / GTIN | 4946368518046 | |
Gamintojo numeris | 368-992 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Mikrometrinių vidmačių rinkinys Holtest, Matavimo ribos: 20-50mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
1 982,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
83 vnt. yra sandėlyje
1 255,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Mikrometrų skaičius | 4 | 4 |
Kalibrinio žiedo ⌀ | 25 / 40 mm | 25 / 40 mm |
Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Pakuotė | tvirta dėžė | tvirta dėžė |
Matavimo prietaisai | analoginis | analoginis |
Produkto rūšis | 3 taškų mikrometrinis vidmatis | 3 taškų mikrometrinis vidmatis |