Mikrometrinių vidmačių rinkinys Holtest, Matavimo ribos: 12-20mm

Prekės Nr.: 429050 12-20

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 70,00 € /vnt.
  • 120,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Matavimo būgno padalos: 1/50
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 12 mm - 20 mm
Padalos vertė 0,005 mm
Matavimo būgno padalos 1/50 mm
Leistina paklaida 0,004 mm
Matavimo prietaisai analoginis
Mikrometrų skaičius 2
Kalibrinio žiedo ⌀ 16 mm
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis 3 taškų mikrometrinis vidmatis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 429050 12-20
EAN / GTIN 4946368518039
Gamintojo numeris 368-991

Aprašymas

Modelis:

Nerūdijantis, visos chromuotos skalės dalys matinės. Matavimo būgnas su juoda skale ir terkšle.
Atviroms kiaurymėms, matavimo plokštumos iš grūdintojo plieno.

Tiekiama:

Mikrometriniai vidmačiai Nr. 429000.
Kalibravimo žiedai tokie kaip Nr. 484030, ilgintuvas 150 mm Nr. 429010.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Mikrometrinių vidmačių rinkinys Holtest, Matavimo ribos: 12-20mm

Mikrometrinių vidmačių rinkinys Holtest, Matavimo ribos: 12-20mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
859,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
108 vnt. yra sandėlyje
545,00 €
Padalos vertė 0,005 mm 0,005 mm
Mikrometrų skaičius 2 2
Kalibrinio žiedo ⌀ 16 mm 16 mm
Matavimo ribos (diapazonas) 12 mm - 20 mm 12 mm - 20 mm
Matavimo būgno padalos 1/50 mm 1/50 mm
Pakuotė tvirta dėžė tvirta dėžė
Matavimo prietaisai analoginis analoginis

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį