Skaitmeninis 3 taškų mikrometrinis vidmatis IMICRO 70-80 mm

Prekės Nr.: 428830 70-80

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 43,40 € /vnt.
  • 32,80 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 863
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Sąsaja: RS232C sąsaja; Digimatic sąsaja
  • IP apsaugos klasė: IP 54
  • Matavimo verčių fiksavimas: vienkartinis nulinio taško nustatymas

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 863
Matavimo ribos (diapazonas) 70 mm - 80 mm
Padalos vertė 0,001 mm
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Leistina paklaida 0,005 mm
Matmuo a 11 mm
Standartinis matavimo gylis 104 mm
Matavimo gylis su maksimaliu ilgintuvu 1604 mm
Sąsaja RS232C sąsaja; Digimatic sąsaja
IP apsaugos klasė IP 54
Matavimo verčių fiksavimas vienkartinis nulinio taško nustatymas
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2032
Produkto rūšis 3 taškų mikrometrinis vidmatis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 428830 70-80
EAN / GTIN 7630041117080
Gamintojo numeris 06130118

Aprašymas

Modelis:

Skaitmeninis 3 taškų mikrometrinio vidmatis, skirtas labai tiksliai matuoti kiaurymes, esančias net ir labai giliai. Vienintelis mikrometrinis vidmatis, veikiantis pagal Abės principą (jokių nuokrypių). Savaime susicentruojantis ir išsilyginantis. Aiškus, tiesioginis nuskaitymas iš ryškaus skaitmeninio ekrano. Patentuota CAPA µ matavimo sistema.
Matavimo plokštumos su titano nitrido (TIN) danga (HV5−2300).

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Priedai pasirinktinai:

Nustatymo žiedai Nr. 484030, ilgintuvai Nr. 428802, duomenų perdavimo kabeliai, belaidis siųstuvas Nr. 498921, belaidis adapteris Nr. 498924.

Pastaba:

Centravimo įrenginiai dideliems matavimo gyliams pagal papildomą užsakymą.