{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 863 | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 30 mm - 35 mm | |
Padalos vertė | 0,001 mm | |
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
Leistina paklaida | 0,004 mm | |
Matmuo a | 7 mm | |
Standartinis matavimo gylis | 91 mm | |
Matavimo gylis su maksimaliu ilgintuvu | 1591 mm | |
Sąsaja | RS232C sąsaja; Digimatic sąsaja | |
IP apsaugos klasė | IP 54 | |
Matavimo verčių fiksavimas | vienkartinis nulinio taško nustatymas | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 | |
Produkto rūšis | 3 taškų mikrometrinis vidmatis |
Produkto numeris | 428830 30-35 | |
EAN / GTIN | 7630041117035 | |
Gamintojo numeris | 06130113 |