Mikrometrinių vidmačių rinkinys IMICRO 3,5-6,5 mm

Prekės Nr.: 428803 3,5-6,5

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 130,50 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 863
  • Matavimo būgno padalos: 1/50
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Norma DIN 863
    Matavimo ribos (diapazonas) 3,5 mm - 6,5 mm
    Padalos vertė 0,001 mm
    Matavimo būgno padalos 1/50 mm
    Leistina paklaida 0 004 mm
    Matavimo prietaisai analoginis
    Mikrometrų skaičius 4
    Kalibrinio žiedo ⌀ 4 / 5,5 mm
    Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
    Pakuotė tvirta dėžė
    Produkto rūšis 3 taškų mikrometrinis vidmatis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 428803 3,5-6,5
    EAN / GTIN 7630041108323
    Gamintojo numeris 00813409

    Aprašymas

    Modelis:

    3-taškų mikrometrinio vidmačio analogas, skirtas tiksliam matavimui kiaurymių, esančių net ir labai giliai (papildomai galima įsigyti tris ilgintuvus). Savaime išsicentruojantis ir išsilyginantis. Vienintelis mikrometrinis vidmatis, veikiantis pagal Abės principą (jokių nuokrypių).

    Tiekiama:

    Mikrometriniai vidmačiai Nr. 428800 ir kalibriniai žiedai.