Mikrometrinis vidmatis IMICRO 250-275 mm

Prekės Nr.: 428800 250-275

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 46,60 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 863
  • Matavimo būgno padalos: 1/50
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Norma DIN 863
    Matavimo ribos (diapazonas) 250 mm - 275 mm
    Padalos vertė 0,01 mm
    Matavimo būgno padalos 1/50 mm
    Leistina paklaida 0,008 mm
    Matmuo a 26 mm
    Standartinis matavimo gylis 81 mm
    Matavimo gylis su maksimaliu ilgintuvu 1 581 mm
    Matavimo prietaisai analoginis
    Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
    Produkto rūšis 3 taškų mikrometrinis vidmatis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 428800 250-275
    EAN / GTIN 7630041108309
    Gamintojo numeris 00813103

    Aprašymas

    Modelis:

    3-taškų mikrometrinio vidmačio analogas, skirtas tiksliam matavimui kiaurymių, esančių net irlabai giliai (papildomai galima įsigyti tris ilgintuvus). Savaime išsicentruojantis ir išsilyginantis. Vienintelis mikrometrinis vidmatis, veikiantis pagal Abės principą (jokių nuokrypių).
    Matavimo plokštumos iš kietlydinio (HV5−1300).

    Tiekiama:

    Su ilgintuvu 150 mm Nr. 428802 dyd. 5/150, tiekiama medinėje dėžutėje.

    Priedai pasirinktinai:

    Kalibriniai žiedai Nr. 484030. Ilgintuvai Nr. 428802.

    Pastaba:

    Centravimo įrenginiai dideliems matavimo gyliams pagal papildomą užsakymą.