Mikrometrinis vidmatis IMICRO 17-20 mm

Prekės Nr.: 428800 17-20

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 21,80 € /vnt.
  • 43,40 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 863
  • Matavimo būgno padalos: 1/50
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Norma DIN 863
    Matavimo ribos (diapazonas) 17 mm - 20 mm
    Padalos vertė 0,005 mm
    Matavimo būgno padalos 1/50 mm
    Leistina paklaida 0,004 mm
    Matmuo a 3,5 mm
    Standartinis matavimo gylis 77 mm
    Matavimo gylis su maksimaliu ilgintuvu 1 577 mm
    Matavimo prietaisai analoginis
    Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
    Produkto rūšis 3 taškų mikrometrinis vidmatis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 428800 17-20
    EAN / GTIN 7630041108101
    Gamintojo numeris 00810803

    Aprašymas

    Modelis:

    3-taškų mikrometrinio vidmačio analogas, skirtas tiksliam matavimui kiaurymių, esančių net irlabai giliai (papildomai galima įsigyti tris ilgintuvus). Savaime išsicentruojantis ir išsilyginantis. Vienintelis mikrometrinis vidmatis, veikiantis pagal Abės principą (jokių nuokrypių).
    Matavimo plokštumos su titano nitrido (TIN) danga (HV5−2300).

    Priedai pasirinktinai:

    Kalibriniai žiedai Nr. 484030. Ilgintuvai Nr. 428802.

    Pastaba:

    Centravimo įrenginiai dideliems matavimo gyliams pagal papildomą užsakymą.