Skaitmeninis XT spartusis vidmatis Holematic su Bluetooth 20-25 mm

Prekės Nr.: 428702 20-25

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 24,00 € /vnt.
  • 43,40 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 863
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Sąsaja: RS232C sąsaja; USB sąsaja; Bluetooth sąsaja
  • IP apsaugos klasė: IP 67
  • Belaidis naudojimas: HID (Human Interface Device); Gamintojo programinė įranga; HCT mobilioji programėlė

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija HCT
    Norma DIN 863
    Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2032
    Matavimo ribos (diapazonas) 20 mm - 25 mm
    Padalos vertė 0,001 mm
    Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
    Leistina paklaida 0,004 mm
    Sąsaja RS232C sąsaja; USB sąsaja; Bluetooth sąsaja
    IP apsaugos klasė IP 67
    Maitinimas Baterijos
    Baterijų kiekis 1
    Matmuo a 0,5 mm
    Belaidis naudojimas HID (Human Interface Device); Gamintojo programinė įranga; HCT mobilioji programėlė
    Standartinis matavimo gylis 66 mm
    Matavimo gylis su ilgintuvu 216 mm
    Matavimo prietaisai skaitmeninis
    Pakuotė tvirta dėžė
    Produkto rūšis 3 taškų vidmatis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 428702 20-25
    EAN / GTIN 5051102208004

    Aprašymas

    Modelis:

    3 taškų spartieji vidmačiai Holematic aklinųjų kiaurymių matavimui nuo dyd. 12,5−16. Fiksuotos matavimo briaunos iš kietmetalio, nuo dyd.12,5 su HM antgaliais. Rodmenys pateikiami dideliame, ryškiame, skaitmeniniame ekrane. Aiškus, tikslus matavimas be nonijaus skalės. Suderinamas su pasirenkama HCT (Hoffmann Group Connected Tools) programėle. Programėlę Android ir iOS galima atsisiųsti nemokamai.

    Privalumai:

    Labai lengva matuoti laikant už pistoleto tipo rankenos ir dėl pastovios matavimo jėgos.

    Funkcija:

    • Perjungimas mm / coliai.
    • 2 Preset išankstinių verčių nustatymas.
    • Užlaikymo vertės į- / išjungimo mygtukas
    IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

    Tiekiama:

    Matavimo prietaisas, matavimo galvutė su UKAS patikros protokolu, su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

    Priedai pasirinktinai:

    Duomenų perdavimo kabelis Nr. 498948, USB laidas Nr. 498952, kalibriniai žiedai Nr. 484030, ilgintuvai Nr. 428510.

    Atsarginė dalis:

    Atsarginiai matavimo antgaliai Nr. 428605, matavimo žiaunos Nr. 428745, grįžtamosios eigos spyruoklė Nr. 428746.