Ilgintuvas mikrometriniams vidmačiams 4/150

Prekės Nr.: 428510 4/150
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Matavimo ribos (diapazonas) dyd. 20−25 iki 35−50 mm
4 mm
Ilgis 150 mm
Produkto rūšis Ilgintuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 428510 4/150
EAN / GTIN 5051102000691

Aprašymas

Modelis:

Ilgintuvas įsukamas tarp matavimo galvutės ir ekrano.

Tinka:

Mikrometriniai vidmačiai Nr. 428500; 428550; 428602; 428652; 428702; 428752; 428760; 428770.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį