Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui 800 mm

Prekės Nr.: 427950 800
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    22 mm
    Ilgis 800 mm
    Produkto rūšis Ilgintuvas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 427950 800
    EAN / GTIN 4059192005764
    Gamintojo numeris 4167035

    Aprašymas

    Modelis:

    Ilgintuvai susideda iš cilindrinių galinių ilgio etalonų, kurie spyruokliuojančiai įmontuoti matinėse chromuotose išorinėse įvorėse. Kontaktiniai paviršiai vienoda matavimo jėga priglunda vienas prie kito.

    Paskirtis:

    Matavimo diapazono praplėtimui iki maks. 2500 mm.

    Tinka:

    Mikrometrinis vidmatis Nr. 427900.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį