Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui, Ilgis: 400mm

Prekės Nr.: 427950 400
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

15 mm
Ilgis 400 mm
Produkto rūšis Ilgintuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 427950 400
EAN / GTIN 4059192005757
Gamintojo numeris 4167034

Aprašymas

Modelis:

Ilgintuvai susideda iš cilindrinių galinių ilgio etalonų, kurie spyruokliuojančiai įmontuoti matinėse chromuotose išorinėse įvorėse. Kontaktiniai paviršiai vienoda matavimo jėga priglunda vienas prie kito.

Paskirtis:

Matavimo diapazono praplėtimui iki maks. 2500 mm.

Tinka:

Mikrometrinis vidmatis Nr. 427900.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį