Mikrometrinis vidmatis su dideliu matavimo diapazonu 100-900 mm

Prekės Nr.: 427900 100-900

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 129,00 € /vnt.
  • 197,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Matavimo būgno padalos: 1/50
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 100 mm - 900 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Matavimo būgno padalos 1/50 mm
Sraigto ⌀ 7,5 mm
Matavimo būgno ⌀ 17,5 mm
Ilgintuvas 25; 50; 100; 200; 400 mm
Matavimo prietaisai analoginis
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis 2 taškų mikrometrinis vidmatis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 427900 100-900
EAN / GTIN 4059192005894
Gamintojo numeris 4168023

Aprašymas

Modelis:

Lengva, nelinkstanti vamzdinė konstrukcija. Mikrometrinis sraigtas grūdintas ir šlifuotas. Matavimo paviršiai grūdinti ir pusiau apvaliai šlifuoti. Vienas matavimo paviršius reguliuojamas. Matavimo antgaliai, valdymo ir skalės chromuotos dalys matinės. Paruoštas naudojimui, nereikia reguliuoti.

Tikslumas:

(4 + L/100) µm.

Tiekiama:

Mikrometras, ilgintuvai Nr. 427950.

Priedai pasirinktinai:

Ilgintuvai Nr. 427950.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį