{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 50 mm - 75 mm | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | |
Leistina paklaida | 14 µm | |
Matavimo būgno ⌀ | 18 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Mikrometrinis vidmatis su matavimo lūpomis |
Produkto numeris | 426800 50-75 | |
EAN / GTIN | 4045197204141 | |
Gamintojo numeris | 426800 50-75 |