Mikrometrinis vidmatis su matavimo lūpomis 5-30 mm

Prekės Nr.: 426800 5-30

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 27,80 € /vnt.
  • 21,80 € /vnt.
  • 40,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
214 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Matavimo būgno padalos: 1/50
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Norma Gamykliniai standartai
    Matavimo ribos (diapazonas) 5 mm - 30 mm
    Padalos vertė 0,01 mm
    Matavimo būgno padalos 1/50 mm
    Leistina paklaida 10 µm
    Matavimo būgno ⌀ 18 mm
    Matavimo prietaisai analoginis
    Pakuotė tvirta dėžė
    Produkto rūšis Mikrometrinis vidmatis su matavimo lūpomis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 426800 5-30
    EAN / GTIN 4045197204127
    Gamintojo numeris 426800 5-30

    Aprašymas

    Modelis:

    Mikrometrinis sraigtas grūdintas, šlifuotas ir pritrintas. Laiptuoti ir suapvalinti matavimo antgaliai padengti kietlydiniu. Tolygi matavimo jėga dėl terkšlės. Matavimo būgnas su aiškiai išgraviruotomis juodomis padalomis ir skaičiais. Mikrometrinis sraigtas chromuotas. Su reguliavimo ir fiksavimo varžtais.

    Tiekiama:

    Komplekte yra kalibrinis žiedas reguliavimui.