Skaitmeninės mikrometrinės galvutės su duomenų išvadu 0-25 mm

Prekės Nr.: 426510 0-25

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 26,30 € /vnt.
  • 67,80 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo diapazonas (matavimo kelias) (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Sąsaja: USB sąsaja; Digimatic sąsaja
  • IP apsaugos klasė: IP 65

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo diapazonas (matavimo kelias) 0 mm - 25 mm
Padalos vertė 0,001 mm
Leistina paklaida 0,002 mm
Sraigto ⌀ 6,35 mm
Matavimo būgno ⌀ 18 mm
Tvirtinimo koto ⌀ 12 mm
Sąsaja USB sąsaja; Digimatic sąsaja
IP apsaugos klasė IP 65
Tvirtinimo koto ilgis 16 mm
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Bendras ilgis 170 mm
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 357
Produkto rūšis Mikrometrinė galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 426510 0-25
EAN / GTIN 4946368695976
Gamintojo numeris 350-271-30

Aprašymas

Modelis:

Tiesioginis nuskaitymas iš aiškaus skaitmeninio ekrano. Aiškus ir tikslus matavimas − be Nonijaus skalės. Grūdinti ir šlifuoti mikrometriniai sraigtai, fiksavimas varžtu, terkšlė.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Kaip reguliuojamas išlyginamasis mechanizmas montuojamas į stakles, aparatus, įrenginius, matavimo įrenginius ir t. t.

Tiekiama:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 497445.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį