Skaitmeninės mikrometrinės galvutės su duomenų išvadu 0-50 mm

Prekės Nr.: 426510 0-50

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 42,50 € /vnt.
  • 67,80 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo diapazonas (matavimo kelias) (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Sąsaja: USB sąsaja; Digimatic sąsaja

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo diapazonas (matavimo kelias) 0 mm - 50 mm
Padalos vertė 0,001 mm
Leistina paklaida 0,003 mm
Sraigto ⌀ 11 mm
Matavimo būgno ⌀ 49 mm
Tvirtinimo koto ⌀ 18 mm
Sąsaja USB sąsaja; Digimatic sąsaja
Tvirtinimo koto ilgis 14 mm
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Bendras ilgis 172 mm
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 357
Produkto rūšis Mikrometrinė galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 426510 0-50
EAN / GTIN 4946368610276
Gamintojo numeris 164-163

Aprašymas

Modelis:

Tiesioginis nuskaitymas iš aiškaus skaitmeninio ekrano. Aiškus ir tikslus matavimas − be Nonijaus skalės. Grūdinti ir šlifuoti mikrometriniai sraigtai, fiksavimas varžtu, terkšlė.

Paskirtis:

Kaip reguliuojamas išlyginamasis mechanizmas montuojamas į stakles, aparatus, įrenginius, matavimo įrenginius ir t. t.

Tiekiama:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 497100.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį