{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 863 | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm - 150 mm | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | |
Matavimo adatos ⌀ | 4 mm | |
Matavimo būgno ⌀ | 18 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Tiltelio ilgis | 100 mm | |
Matavimo adatų kiekis | 6 | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Mikrometrinis gylmatis |
Produkto numeris | 425200 0-150 | |
EAN / GTIN | 4946368016399 | |
Gamintojo numeris | 129-116 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mikrometrinis gylmatis 0-150 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
382,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
287,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė | 0,01 mm | 0,01 mm |
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm - 150 mm | 0 mm - 150 mm |
Matavimo adatos ⌀ | 4 mm | 4,5 mm |
Matavimo būgno ⌀ | 18 mm | 18 mm |
Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | 1/50 mm |
Pakuotė | tvirta dėžė | tvirta dėžė |
Produkto rūšis | Mikrometrinis gylmatis | Mikrometrinis gylmatis |