Mikrometrinis gylmatis 0-300 mm

Prekės Nr.: 425200 0-300

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 289,00 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 863
  • Matavimo būgno padalos: 1/50
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 863
Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm - 300 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Matavimo būgno padalos 1/50 mm
Matavimo adatos ⌀ 4 mm
Matavimo būgno ⌀ 18 mm
Matavimo prietaisai analoginis
Tiltelio ilgis 100 mm
Matavimo adatų kiekis 12
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Mikrometrinis gylmatis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 425200 0-300
EAN / GTIN 4946368016771
Gamintojo numeris 129-153

Aprašymas

Modelis:

Norint pasiekti įvairius matavimo gylius naudojamos keičiamos kas 25 mm besiskiriančio ilgio matavimo adatos. Mikrometrinis sraigtas grūdintas ir šlifuotas. Tiltelis iš grūdinto įrankių plieno su šlifuotu matavimo paviršiumi, mikrometras matinis chromuotas. Matavimo būgnas su aiškiai išgraviruotomis juodomis padalomis ir skaičiais. Tolygi matavimo jėga dėl įmontuotos terkšlės.

Tiekiama:

Su matavimo adatomis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį