Mikrometras su rodykliniu indikatoriumi, Matavimo ribos: 25-50mm

Prekės Nr.: 424800 25-50

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 42,60 € /vnt.
  • 62,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 863
  • Matavimo būgno padalos: 1/50
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 863
Matavimo ribos (diapazonas) 25 mm - 50 mm
Komparatoriaus matavimo ribos ±0,05 mm
Mikrometro padalos vertė 0,01 mm
Komparatoriaus padalos vertė 0,001 mm
Matavimo būgno padalos 1/50 mm
Sraigto ⌀ 7,5 mm
Matavimo būgno ⌀ 18 mm
Matavimo prietaisai analoginis
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Mikrometras su rodykliniu indikatoriumi

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 424800 25-50
EAN / GTIN 4059192004682
Gamintojo numeris 4154001

Aprašymas

Modelis:

Mikrometrinis sraigtas iš nerūdijančiojo plieno, grūdintas ir šlifuotas. Matavimo paviršiai dengti kietlydiniu. Valdymo ir skalės dalys matinės chromuotos. Su izoliuota rankena. Pastovi matavimo jėga. Judrus liestukas, reguliuojamas. Ypač tinka smulkioms serijinėms detalėms.

Tikslumas:

Indikatorinis DIN 863 − mikrometras 2 µm.

Tiekiama:

Su indikatoriumi Millimess Nr. 434674 dyd. 50/1.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį