{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 863 | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 100 mm - 150 mm | |
Komparatoriaus matavimo ribos | ±0,05 mm | |
Mikrometro padalos vertė | 0,01 mm | |
Komparatoriaus padalos vertė | 0,001 mm | |
Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | |
Sraigto ⌀ | 7,5 mm | |
Matavimo būgno ⌀ | 18 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Mikrometras su rodykliniu indikatoriumi |
Produkto numeris | 424800 100-150 | |
EAN / GTIN | 2050001036667 | |
Gamintojo numeris | 4154003 |