{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 863 | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 150 mm - 300 mm | |
Padalos vertė | 0,001 mm | |
Sraigto ⌀ | 6,35 mm | |
Sraigto žingsnis | 0,5 mm | |
Mikrometrinio sraigto eiga | 25 mm | |
Matavimo būgno ⌀ | 18 mm | |
Sąsaja | Digimatic sąsaja; Digimatic sąsaja | |
IP apsaugos klasė | IP 65 | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Svoris | 1,88 kg | |
Etalonų kiekis | 6 | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 357 | |
Produkto rūšis | Mikrometras |
Produkto numeris | 421558 150-300 | |
EAN / GTIN | 4946368695891 | |
Gamintojo numeris | 340-252-30 |