Skaitmeninis mikrometras didelis 0-150 mm

Prekės Nr.: 421558 0-150

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 207,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 863
  • Sąsaja: Digimatic sąsaja; Digimatic sąsaja
  • IP apsaugos klasė: IP 65
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Norma DIN 863
    Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm - 150 mm
    Padalos vertė 0,001 mm
    Sraigto ⌀ 6,35 mm
    Sraigto žingsnis 0,5 mm
    Mikrometrinio sraigto eiga 25 mm
    Matavimo būgno ⌀ 18 mm
    Sąsaja Digimatic sąsaja; Digimatic sąsaja
    IP apsaugos klasė IP 65
    Matavimo prietaisai skaitmeninis
    Svoris 0,96 kg
    Etalonų kiekis 5
    Pakuotė tvirta dėžė
    Maitinimas Baterijos
    Baterijų kiekis 1
    Įmontuotų baterijų Nr. 081560 357
    Produkto rūšis Mikrometras

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 421558 0-150
    EAN / GTIN 4946368695884
    Gamintojo numeris 340-251-30

    Aprašymas

    Modelis:

    Grūdintos ir šlifuotos matavimo plokštumos ir ašys, fiksavimas svirtimi. Su terkšle. 6 lengvai keičiamos matavimo ašys padidina kiekvieno rinkinio matavimo diapazoną iki 150 mm.

    Funkcija:

    IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

    Tikslumas:

    (4 + L / 75) µm.

    Tiekiama:

    Su mikrometriniais sraigtais, etalonais, 1 baterija Nr. 081560, dyd. 357.

    Priedai pasirinktinai:

    Duomenų perdavimo laidas Nr. 497445.