Skaitmeninis mikrometras IP65 su duomenų išvedimu 75-100 mm

Prekės Nr.: 421525 75-100

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 58,20 € /vnt.
  • 31,70 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Sąsaja: USB sąsaja; USB sąsaja
  • IP apsaugos klasė: IP 65
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 75 mm - 100 mm
Padalos vertė 0,001 mm
Leistina paklaida 3 µm
Sraigto ⌀ 6,35 mm
Sraigto žingsnis 0,5 mm
Sąsaja USB sąsaja; USB sąsaja
IP apsaugos klasė IP 65
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Pakuotė tvirta dėžė
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 357
Produkto rūšis Mikrometras

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 421525 75-100
EAN / GTIN 4946368672854
Gamintojo numeris 293-233-30

Aprašymas

Modelis:

Paklaida mažesnė nei leistina pagal DIN 863. Didelis LCD ekranas (7,5 mm) leidžia vertes nuskaityti greitai ir be klaidų. Galimas vertės fisavimas. Matavimo plokštumos su kietlydinio plokštelėmis. Atsparus dulkėms ir drėgmei. Mikrometrinis sraigtas grūdintas ir šlifuotas.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357, 1 etalonas nuo dyd. 25-50.

Priedai pasirinktinai:

Nr. 421525 ir 421527, duomenų perdavimo laidas Nr. 497445.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį