Skaitmeninis mikrometras IP65 su duomenų išvedimu 0-25 mm

Prekės Nr.: 421525 0-25

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 17,65 € /vnt.
  • 27,50 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Sąsaja: USB sąsaja; USB sąsaja
  • IP apsaugos klasė: IP 65
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Norma Gamykliniai standartai
    Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm - 25 mm
    Padalos vertė 0,001 mm
    Leistina paklaida 2 µm
    Sraigto ⌀ 6,35 mm
    Sraigto žingsnis 0,5 mm
    Sąsaja USB sąsaja; USB sąsaja
    IP apsaugos klasė IP 65
    Matavimo prietaisai skaitmeninis
    Pakuotė tvirta dėžė
    Maitinimas Baterijos
    Baterijų kiekis 1
    Įmontuotų baterijų Nr. 081560 357
    Produkto rūšis Mikrometras

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 421525 0-25
    EAN / GTIN 4946368672823
    Gamintojo numeris 293-230-30

    Aprašymas

    Modelis:

    Paklaida mažesnė nei leistina pagal DIN 863. Didelis LCD ekranas (7,5 mm) leidžia vertes nuskaityti greitai ir be klaidų. Galimas vertės fisavimas. Matavimo plokštumos su kietlydinio plokštelėmis. Atsparus dulkėms ir drėgmei. Mikrometrinis sraigtas grūdintas ir šlifuotas.

    Funkcija:

    IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

    Tiekiama:

    Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357, 1 etalonas nuo dyd. 25-50.

    Priedai pasirinktinai:

    Nr. 421525 ir 421527, duomenų perdavimo laidas Nr. 497445.