{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm - 100 mm | |
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
Sąsaja | MAHR i-wi nuotolinio valdymo sistema | |
IP apsaugos klasė | IP 65 | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Mikrometrų skaičius | 4 | |
Etalonų kiekis | 3 | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Belaidis naudojimas | Gamintojo programinė įranga | |
Matavimo verčių fiksavimas | MAHR Reference-Lock sistema | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 4 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 | |
Produkto rūšis | Mikrometras |
Produkto numeris | 421330 0-100 | |
EAN / GTIN | 4059192058838 | |
Gamintojo numeris | 4157115 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Skaitmeninių mikrometrų rinkinys IP65 i-wi, Matavimo ribos: 0-100mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
1 820,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
88 vnt. yra sandėlyje
735,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
1 885,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Etalonų kiekis | 3 | 3 | 3 |
Mikrometrų skaičius | 4 | 4 | 4 |
Maitinimas | Baterijos | Baterijos | Baterijos |
IP apsaugos klasė | IP 65 | IP 54 | IP 67 |
Norma | Gamykliniai standartai | DIN 863 | Gamykliniai standartai |
Pakuotė | tvirta dėžė | tvirta dėžė | tvirta dėžė |
Produkto rūšis | Mikrometras | Mikrometras | Mikrometras |