{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 75 mm - 100 mm | |
Padalos vertė | 0,001 mm | |
Padalos vertė | 0,0001 in | |
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
Leistina paklaida | 3 µm | |
Sraigto ⌀ | 6,5 mm | |
Sraigto žingsnis | 0,5 mm | |
Sąsaja | MAHR i-wi radijo ryšio sistema | |
IP apsaugos klasė | IP 65 | |
Matavimo verčių fiksavimas | MAHR Reference-Lock sistema | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Belaidis naudojimas | Gamintojo programinė įranga | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 | |
Produkto rūšis | Mikrometras |
Produkto numeris | 421325 75-100 | |
EAN / GTIN | 4059192058784 | |
Gamintojo numeris | 4157103 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Skaitmeninis mikrometras IP65 i-wi 75-100 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
564,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
56 vnt. yra sandėlyje
233,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
635,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Leistina paklaida | 3 | 5 | 3 |
IP apsaugos klasė | IP 65 | IP 54 | IP 67 |
Norma | Gamykliniai standartai | DIN 863 | Gamykliniai standartai |
Sraigto ⌀ | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Pakuotė | tvirta dėžė | tvirta dėžė | tvirta dėžė |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | skaitmeninis | skaitmeninis |
Produkto rūšis | Mikrometras | Mikrometras | Mikrometras |