{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 863 | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 75 mm - 100 mm | |
Padalos vertė | 0,001 mm | |
Leistina paklaida | 5 µm | |
Sraigto ⌀ | 6,5 mm | |
Sraigto žingsnis | 0,5 mm | |
IP apsaugos klasė | IP 54 | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Baterijos tipas | Tabletės formos baterija | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 | |
Produkto rūšis | Mikrometras |
Produkto numeris | 421492 75-100 | |
EAN / GTIN | 4067263101703 | |
Gamintojo numeris | 421492 75-100 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |