{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 863 | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 75 mm - 100 mm | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Matavimo būgno padalos | 1/100 mm | |
Sraigto ⌀ | 8 mm | |
Matavimo būgno ⌀ | 30 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Mikrometras |
Produkto numeris | 420750 75-100 | |
EAN / GTIN | 4045197203885 | |
Gamintojo numeris | 420750 75-100 |