Mikrometras 100-ės padalos 25-50 mm

Prekės Nr.: 420750 25-50

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 58,20 € /vnt.
  • 31,70 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 863
  • Matavimo būgno padalos: 1/100
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 863
Matavimo ribos (diapazonas) 25 mm - 50 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Matavimo būgno padalos 1/100 mm
Sraigto ⌀ 8 mm
Matavimo būgno ⌀ 30 mm
Matavimo prietaisai analoginis
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Mikrometras

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 420750 25-50
EAN / GTIN 4045197203861
Gamintojo numeris 420750 25-50

Aprašymas

Modelis:

Kietlydinio matavimo plokštumos tiksliai šlifuotos. Grūdintos, šlifuotos matavimo ašys; Fiksavimas užspaudžiama svirtimi. Su terklšle ir izoliacine danga.

Tiekiama:

Nuo dyd. 25 − 50 su 1 etalonu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį