{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 863 | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 25 mm - 50 mm | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | |
Leistina paklaida | 2 µm | |
Sraigto ⌀ | 6,35 mm | |
Sraigto žingsnis | 1/50 mm | |
Matavimo būgno ⌀ | 18 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Matavimo plokštuma | dengta kietlydiniu | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Mikrometras |
Produkto numeris | 420500 25-50 | |
EAN / GTIN | 4946368385631 | |
Gamintojo numeris | 102-302 | |
Gamintojas | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Germany, www.mitutoyo.de |