Mikrometras, Matavimo ribos: 100-125mm

Prekės Nr.: 420500 100-125
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 48,10 € /vnt.
  • 92,60 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Norma: ISO 3611
  • Matavimo būgno padalos: 1/50
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma ISO 3611
Matavimo ribos (diapazonas) 100 mm - 125 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Matavimo nuokrypis E MPE ±3 µm
Matavimo būgno padalos 1/50 mm
Sraigto ⌀ 6,35 mm
Sraigto žingsnis 1/50 mm
Matavimo būgno ⌀ 18 mm
Terkšlė taip
Izoliuota rankų apsauga taip
Matavimo prietaisai analoginis
Matavimo plokštuma Dengta kietlydiniu
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Mikrometras

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 420500 100-125
EAN / GTIN 4946368214979
Gamintojo numeris 103-141-10
Gamintojas Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Germany, www.mitutoyo.de

Aprašymas

Modelis:

Kietlydinio matavimo plokštumos tiksliai šlifuotos.
Grūdintos ir šlifuotos matavimo ašys.
Fiksuojama užspaudžiama svirtimi.
Su terkšle ir izoliacine danga.
Aiškiai išgraviruotos juodos padalos ir skaičiai.
Nuo dyd. 100 -125, lakuotas lietas korpusas.

Tiekiama:

Nuo dyd. 25 -50 su 1 etalonu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį