{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 863 | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 50 mm - 75 mm | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | |
Sraigto ⌀ | 6,5 mm | |
Matavimo būgno ⌀ | 19 mm | |
Terkšlė | taip | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Etalonų kiekis | 1 | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Mikrometras |
Produkto numeris | 420402 50-75 | |
EAN / GTIN | 4045197367341 | |
Gamintojo numeris | 420402 50-75 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mikrometras 50-75 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
266 vnt. yra sandėlyje
92,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
80 vnt. yra sandėlyje
45,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
85 vnt. yra sandėlyje
58,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Matavimo ribos (diapazonas) | 50 ;75 | 50 ;75 | 50 ;75 |
Matavimo būgno padalos | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
Norma | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
Sraigto ⌀ | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Pakuotė | tvirta dėžė | tvirta dėžė | tvirta dėžė |
Matavimo prietaisai | analoginis | analoginis | analoginis |
Produkto rūšis | Mikrometras | Mikrometras | Mikrometras |