{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 863 | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 125 mm - 150 mm | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | |
Sraigto ⌀ | 6,5 mm | |
Matavimo būgno ⌀ | 19 mm | |
Terkšlė | taip | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Etalonų kiekis | 1 | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Mikrometras |
Produkto numeris | 420402 125-150 | |
EAN / GTIN | 4045197471598 | |
Gamintojo numeris | 420402 125-150 |