Skaitmeninis gylmatis IP 67 su wi-fi 500 mm

Prekės Nr.: 418705 500
Naujas produktas

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 29,20 € /vnt.
  • 40,50 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo diapazonas (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: ISO 13385
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Sąsaja: MAHR i-wi radijo sistema
  • IP apsaugos klasė: IP 67
  • Matavimo verčių fiksavimas: MAHR Reference-Lock sistema

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma ISO 13385
Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm - 500 mm
Padalos vertė, pasirenkama 0,01 mm
Padalos vertė, pasirenkama 0,0005 in
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Matavimo nuokrypis E MPE ±0,05 mm
Sąsaja MAHR i-wi radijo sistema
IP apsaugos klasė IP 67
LCD ekrano skaitmenų dydis 11 mm
Matavimo verčių fiksavimas MAHR Reference-Lock sistema
Eksploatavimo trukmė 26 000 h
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Medžiaga nerūdijantysis plienas, INOX
visos dalys grūdintos
Tiltelio ilgis 150 mm
Matavimo liniuotės skersmuo 12×3,5 mm
Belaidis naudojimas Gamintojo programinė įranga
Pakuotė Dėklas
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2032
Produkto rūšis gylmatis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 418705 500
EAN / GTIN 4059192064754

Aprašymas

Modelis:

Moderni, efektyvi matavimo sistema. Pritrintos kreipiančiosios. Su išankstinio matmenų nustatymo funkcija (Preset), pvz.: atstumams matuoti su matavimo antgaliu Nr.418630. Matavimo liniuotė priekyje su plonu, grūdintu matavimo strypu ⌀ 1,5mm, 5mm ilgio.
Labai didelis LCD ekranas su 11 mm aukščio skaitmenimis, integruota, belaidė duomenų išvestis i-wi, atsparus drėgmei ir dulkėms, veikimo laikas apie 3 metus (apie 0,5 metų, kai įjungtas radijo ryšys).

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Papildomas tiltelis 300 mm ilgio Nr. 418610, matavimo antgalis atstumo matavimams Nr. 418630.
Belaidis duomenų perdavimas į i-wi imtuvą Nr. 498912.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį