{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | ISO 13385 | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm - 150 mm | |
Padalos vertė, pasirenkama | 0,01 mm | |
Padalos vertė, pasirenkama | 0,0005 in | |
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
Matavimo nuokrypis E MPE | ±0,03 mm | |
Sąsaja | MAHR i-wi radijo sistema | |
IP apsaugos klasė | IP 67 | |
LCD ekrano skaitmenų dydis | 11 mm | |
Matavimo verčių fiksavimas | MAHR Reference-Lock sistema | |
Eksploatavimo trukmė | 26 000 h | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Medžiaga | nerūdijantysis plienas, INOX | |
visos dalys | grūdintos | |
Tiltelio ilgis | 100 mm | |
Matavimo liniuotės skersmuo | 12×3,5 mm | |
Belaidis naudojimas | Gamintojo programinė įranga | |
Pakuotė | Dėklas | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 | |
Produkto rūšis | gylmatis |
Produkto numeris | 418705 150 | |
EAN / GTIN | 4059192064723 |