{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | ISO 13385 | |
Padalos vertė, pasirenkama | 0,01 mm | |
Padalos vertė, pasirenkama | 0,0005 in | |
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
Matavimo nuokrypis E MPE | ±0,03 mm | |
Sąsaja | USB sąsaja; Digimatic sąsaja; TESA Link Connector TLC | |
IP apsaugos klasė | IP 67 | |
Matavimo verčių fiksavimas | vienkartinis nulinio taško nustatymas | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Medžiaga | Nerūdijantis plienas, INOX | |
visos dalys | grūdint. | |
Tiltelio ilgis | 150 mm | |
Matavimo liniuotės skersmuo | 15×4 mm | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 | |
Produkto rūšis | Gylmatis |
Produkto numeris | 418697 500 | |
EAN / GTIN | 7630041106572 | |
Gamintojo numeris | 00530450 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Skaitmeninis gylmatis TWIN CAL IP 67, Matavimo diapazonas: 500mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
792,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
550,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | mm / coliai |
Baterijų kiekis | 1 | 1 |
Norma | ISO 13385 | Gamykliniai standartai |
Matavimo liniuotės skersmuo | 15×4 mm | 23,5 × 9 mm |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | skaitmeninis |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 | 081560 LR44 |
Produkto rūšis | Gylmatis | Gylmatis |