Skaitmeninis gylmatis TWIN CAL IP 67 250 mm

Prekės Nr.: 418697 250

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 23,60 € /vnt.
  • 20,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo diapazonas (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: ISO 13385
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Sąsaja: USB sąsaja; Digimatic sąsaja; TESA Link Connector TLC
  • IP apsaugos klasė: IP 67
  • Matavimo verčių fiksavimas: vienkartinis nulinio taško nustatymas

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma ISO 13385
Padalos vertė, pasirenkama 0,01 mm
Padalos vertė, pasirenkama 0,0005 in
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Matavimo nuokrypis E MPE ±0,03 mm
Sąsaja USB sąsaja; Digimatic sąsaja; TESA Link Connector TLC
IP apsaugos klasė IP 67
Matavimo verčių fiksavimas vienkartinis nulinio taško nustatymas
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Medžiaga Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys grūdint.
Tiltelio ilgis 100 mm
Matavimo liniuotės skersmuo 15×4 mm
Pakuotė tvirta dėžė
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2032
Produkto rūšis Gylmatis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 418697 250
EAN / GTIN 7630041106558
Gamintojo numeris 00530448

Aprašymas

Modelis:

Didelis skaitmeninis ekranas 11 mm, IP67 apsaugos laipsnis, „Soft touch” korpusas, 12000 valandų veikimo trukmė, persijungimas į taupymo režimą po 10 min. automatinis išsijungimas po 2 h, TLC-TWIN sąsaja, matavimo plokštuma 4 mm pločio.
Su 360° pasukama atramine plokšte įvairioms matavimo užduotims.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Universalus, tinka matuoti gylį, kiaurymes, iškyšas, plotį ir atstumus.

Tiekiama:

Su 1 baterija Nr. 08081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 498918, siųstuvas Nr. 498921 dyd. BT.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį