{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | ISO 13385 | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm - 300 mm | |
Padalos vertė | 1/20 mm | |
Nonijaus ilgis | 39 mm | |
Matavimo nuokrypis E MPE | ±0,08 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Medžiaga | Nerūdijantis plienas, INOX | |
visos dalys | grūdintas | |
Tiltelio ilgis | 100 mm | |
Matavimo liniuotės skersmuo | 11×4 mm | |
Pakuotė | Dėklas | |
Produkto rūšis | Gylmatis |
Produkto numeris | 418300 300 | |
EAN / GTIN | 4045197203656 | |
Gamintojo numeris | 418300 300 | |
Gamintojas | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |