Gylmatis 150 mm

Prekės Nr.: 418300 150

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 9,45 € /vnt.
  • 17,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
456 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo diapazonas (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: ISO 13385
  • Medžiaga: Nerūdijantis plienas, INOX
  • visos dalys: grūdintas
  • Pakuotė: Dėklas

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Norma ISO 13385
    Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm - 150 mm
    Padalos vertė 1/20 mm
    Nonijaus ilgis 39 mm
    Matavimo nuokrypis E MPE ±0,05 mm
    Matavimo prietaisai analoginis
    Medžiaga Nerūdijantis plienas, INOX
    visos dalys grūdintas
    Tiltelio ilgis 100 mm
    Matavimo liniuotės skersmuo 11×4 mm
    Pakuotė Dėklas
    Produkto rūšis Gylmatis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 418300 150
    EAN / GTIN 4045197203632
    Gamintojo numeris 418300 150

    Aprašymas

    Modelis:

    Matavimo liniuotė ir Nonijaus skalė chromuotos. Reguliuojama Nonijaus skalė. Aiški ryški skalė. Matavimo ir atraminės plokštumos tiksliai šlifuotos. Naudojant papildomus tiltelius (Nr. 418744) galima padidinti matavimo plotą.

    Priedai pasirinktinai:

    Papildomi tilteliai Nr. 418744 dyd. 180 − 320 mm.