Slankmatis grioveliams, Matavimo ribos: 26-200mm

Prekės Nr.: 417900 26-200
Individual prices for business customers after login.

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 17,70 € /vnt.
  • 9,85 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
111 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Medžiaga: Nerūdijantis plienas, INOX
  • visos dalys: grūdintas
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 26 mm - 200 mm
Padalos vertė 0,05 mm
Padalos vertė 1/20 mm
Leistina paklaida 0,1 mm
Žiaunų ilgis L 60 mm
Matavimo antgalis A 3 mm
Matavimo antgalis B 7 mm
Matavimo prietaisai analoginis
Medžiaga Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys grūdintas
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Griovelių slankmatis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 417900 26-200
EAN / GTIN 4045197203564
Gamintojo numeris 417900 26-200

Aprašymas

Paskirtis:

Skirtas matuoti vidinio griovelio ⌀.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį