{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 10 mm - 160 mm | |
Padalos vertė | 0,05 mm | |
Padalos vertė | 1/20 mm | |
Leistina paklaida | 0,1 mm | |
Žiaunų ilgis L | 25 mm | |
Matavimo antgalis A | 1,1 mm | |
Matavimo antgalis B | 3 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Medžiaga | Nerūdijantis plienas, INOX | |
visos dalys | grūdintas | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Griovelių slankmatis |
Produkto numeris | 417900 10-160 | |
EAN / GTIN | 4045197203557 | |
Gamintojo numeris | 417900 10-160 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |