Skaitmeninis slankmatis ABS vidinėmis matavimo žiaunomis 500 mm

Prekės Nr.: 415621 500

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 28,10 € /vnt.
  • 38,90 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
480 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo diapazonas (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: ISO 13385
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Matavimo verčių fiksavimas: vienkartinis nulinio taško nustatymas
  • Medžiaga: Nerūdijantis plienas, INOX
  • visos dalys: grūdint.

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Norma ISO 13385
    Padalos vertė 0,01 mm
    Padalos vertė 0,0005 in
    Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
    Matavimo nuokrypis E MPE ±0,06 mm
    Matavimo antgaliai taip
    Antgalių ilgis 150 mm
    Vidinių matavimo žiaunų ⌀ 20 mm
    Matavimo verčių fiksavimas vienkartinis nulinio taško nustatymas
    Matavimo prietaisai skaitmeninis
    Medžiaga Nerūdijantis plienas, INOX
    visos dalys grūdint.
    Pakuotė tvirta dėžė
    Maitinimas Baterijos
    Baterijų kiekis 1
    Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2032
    Produkto rūšis Slankmatis dirbtuvėms

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 415621 500
    EAN / GTIN 4045197829924
    Gamintojo numeris 415621 500

    Aprašymas

    Modelis:

    Skaitmeninis slankmatis su absoliutine skale, nereikia nustatinėti nulio. Didelis, ryškus skaitmeninis ekranas. Elektronika išsijungia automatiškai po 5 min. Įsijungia pajudinus slankiklį. Matavimo plokštumos tiksliai prišlifuotos. Tvirtas metalinis korpusas.

    Tiekiama:

    Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.