{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | ISO 13385 | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Padalos vertė | 0,0005 in | |
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
Matavimo nuokrypis E MPE | ±0,04 mm | |
Matavimo antgaliai | taip | |
Antgalių ilgis | 90 mm | |
Vidinių matavimo žiaunų ⌀ | 10 mm | |
Matavimo verčių fiksavimas | vienkartinis nulinio taško nustatymas | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Medžiaga | Nerūdijantis plienas, INOX | |
visos dalys | grūdint. | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 | |
Produkto rūšis | Slankmatis dirbtuvėms |
Produkto numeris | 415621 300 | |
EAN / GTIN | 4045197770288 | |
Gamintojo numeris | 415621 300 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Skaitmeninis slankmatis ABS vidinėmis matavimo žiaunomis, Matavimo diapazonas: 300mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
457 vnt. yra sandėlyje
279,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
483 vnt. yra sandėlyje
247,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
visos dalys | grūdint. | grūdintas |
Vidinių matavimo žiaunų ⌀ | 10 mm | 10 mm |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 |
Antgalių ilgis | 90 mm | 90 mm |
Medžiaga | Nerūdijantis plienas, INOX | Nerūdijantis plienas, INOX |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | skaitmeninis |
Produkto rūšis | Slankmatis dirbtuvėms | Slankmatis dirbtuvėms |