Universalus skaitmeninis slankmatis Multimar i-wi 300 mm

Prekės Nr.: 415548 300

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 45,40 € /vnt.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo diapazonas (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Matavimo verčių fiksavimas: MAHR Reference-Lock sistema
  • Sąsaja: MAHR i-wi radijo ryšio sistema
  • IP apsaugos klasė: IP 65

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Norma Gamykliniai standartai
    Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm
    Padalos vertė 0,01 mm
    Padalos vertė 0,0005 in
    Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
    Matavimo verčių fiksavimas MAHR Reference-Lock sistema
    Leistina paklaida 0,03 mm
    Sąsaja MAHR i-wi radijo ryšio sistema
    IP apsaugos klasė IP 65
    Belaidis naudojimas Gamintojo programinė įranga
    Matavimo prietaisai skaitmeninis
    Medžiaga Nerūdijantis plienas, INOX
    visos dalys grūdintas
    Pakuotė tvirta dėžė
    Maitinimas Baterijos
    Produkto rūšis Universalus slankmatis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 415548 300
    EAN / GTIN 4059192062019
    Gamintojo numeris 4119050

    Aprašymas

    Modelis:

    Keičiamos matavimo svirtys, liestukai ir atraminiai elementai (pasirenkami priedai). Vartotojas visada gali skaityti skaitmenų rodymo ekraną. Galima praplėsti darbines ribas pasukant. Tolygus svorio paskirstymas mažais matmenimis, nes abu matavimo svirties laikiklius galima perkelti ant bėgelio. Slankikliai ir bėgeliai nerūdijantys ir grūdinti.

    Funkcija:

    IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

    Priedai pasirinktinai:

    Matavimo svirtys Nr. 428101, gylio fiksatorius Nr. 428111, matavimo laikiklis Nr. 428141, matavimo antgaliai Nr. 428120; 428130; 428160; 428170.
    i-wi imtuvas Nr. 49498912.