{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Padalos vertė | 0,0005 in | |
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
Matavimo verčių fiksavimas | MAHR Reference-Lock sistema | |
Leistina paklaida | 0,04 mm | |
Sąsaja | MAHR i-wi radijo ryšio sistema | |
IP apsaugos klasė | IP 65 | |
Belaidis naudojimas | Gamintojo programinė įranga | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Medžiaga | Nerūdijantis plienas, INOX | |
visos dalys | grūdintas | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Maitinimas | Baterijos | |
Produkto rūšis | Universalus slankmatis |
Produkto numeris | 415548 1000 | |
EAN / GTIN | 4059192062033 | |
Gamintojo numeris | 4119052 |