{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos | 0 mm - 2 500 mm | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Padalos vertė | 0,0005 in | |
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
Leistina paklaida | 0,15 mm | |
Sąsaja | RS232C sąsaja; USB sąsaja | |
IP apsaugos klasė | IP 67 | |
Antgalių ilgis | 202 mm | |
LCD ekrano skaitmenų dydis | 20 mm | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Svoris | 2,8 kg | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 | |
Produkto rūšis | Universalus slankmatis |
Produkto numeris | 415542 2500 | |
EAN / GTIN | 7640125712834 |