{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos | 0 mm - 1 000 mm | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Padalos vertė | 0,0005 in | |
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
Leistina paklaida | 0,05 mm | |
Sąsaja | RS232C sąsaja; USB sąsaja | |
IP apsaugos klasė | IP 67 | |
Antgalių ilgis | 202 mm | |
LCD ekrano skaitmenų dydis | 20 mm | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Svoris | 1,8 kg | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 | |
Produkto rūšis | Universalus slankmatis |
Produkto numeris | 415542 1000 | |
EAN / GTIN | 7640125712452 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Skaitmeninis slankmatis „Ultra Light“, Matavimo diapazonas: 1000mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
1 873,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
1 011,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė | 0,01 mm | 0,01 mm |
Baterijų kiekis | 1 | 1 |
Maitinimas | Baterijos | Baterijos |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | skaitmeninis |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Produkto rūšis | Universalus slankmatis | Slankmatis dirbtuvėms |