{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | ISO 13385 | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm - 300 mm | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Padalos vertė | 0,0005 in | |
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
Matavimo nuokrypis E MPE | ±0,04 mm | |
Sąsaja | USB sąsaja; Digimatic sąsaja; TESA Link Connector TLC | |
IP apsaugos klasė | IP 67 | |
Antgalių ilgis | 80 mm | |
Vidinių matavimo žiaunų ⌀ | 10 mm | |
Matavimo verčių fiksavimas | vienkartinis nulinio taško nustatymas | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Medžiaga | Nerūdijantis plienas, INOX | |
visos dalys | grūdintas | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 | |
Produkto rūšis | Slankmatis dirbtuvėms |
Produkto numeris | 415358 300 | |
EAN / GTIN | 7630041106350 | |
Gamintojo numeris | 00530423 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Skaitmeninis slankmatis dirbtuvėms TWIN-CAL IP67 be vidinių matavimo žiaunų, Matavimo diapazonas: 300mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
496,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
477 vnt. yra sandėlyje
247,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
452 vnt. yra sandėlyje
279,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
visos dalys | grūdintas | grūdintas | grūdint. |
Vidinių matavimo žiaunų ⌀ | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Antgalių ilgis | 80 mm | 90 mm | 90 mm |
Medžiaga | Nerūdijantis plienas, INOX | Nerūdijantis plienas, INOX | Nerūdijantis plienas, INOX |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | skaitmeninis | skaitmeninis |
Produkto rūšis | Slankmatis dirbtuvėms | Slankmatis dirbtuvėms | Slankmatis dirbtuvėms |